VICTAS(ヴィクタス)
VICTAS(ヴィクタス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
VICTAS(ヴィクタス)の 体育/スポーツ用品
VICTAS(ヴィクタス)の 球技
ベーシックプラス(ラバー貼りラケット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63684776
品番
320050
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レジャー用におすすめです。赤と黒の両面裏ソフトラバーが貼られたラケットです。
付属品
ヘッドカバー、プラスチックボール2個付き
材質
ラケット素材:木材5枚、ラバー:両面裏ソフトラバー
色
ブラック
用具種別
卓球ラケット