VICTAS(ヴィクタス)
VICTAS(ヴィクタス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
VICTAS(ヴィクタス)の 体育/スポーツ用品
VICTAS(ヴィクタス)の 球技
V-BLUE FL シェークハンドラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63685029
品番
310214
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鮮やかなカラーが特徴の5枚合板ラケット。初・中級者向きの攻撃用シェークハンドラケット。
材質
木材5枚
厚さ(mm)
5.8
寸法(mm)
グリップ:100×24
色
ブルー
質量(g)
80±
ブレードサイズ(mm)
157×150
用具種別
卓球ラケット