VICTAS(ヴィクタス)
VICTAS(ヴィクタス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
VICTAS(ヴィクタス)の 体育/スポーツ用品
VICTAS(ヴィクタス)の 球技
V-WOOD FL シェークハンドラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63685047
品番
310244
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高い操作性が特徴の初級者モデルのシェークハンドラケット。
材質
木材5枚
厚さ(mm)
5.8
寸法(mm)
グリップ:100×24
色
ウッド
質量(g)
80±
ブレードサイズ(mm)
157×150
用具種別
卓球ラケット