VICTAS(ヴィクタス)
VICTAS(ヴィクタス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
VICTAS(ヴィクタス)の 体育/スポーツ用品
VICTAS(ヴィクタス)の 球技
グリップテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63685318
品番
801070YL
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
自分の手にフィットさせ、滑り止め効果を発揮するグリップテープ。シェークハンドラケット専用。
材質
本体:ポリウレタン、エンドテープ:ポリ塩化ビニル
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.6
色
イエロー
タイプ
ソフト
長さ(cm)
45
用具種別
グリップテープ