曜日別特売
801060YL サイドテープPLAY  10mm VICTAS(ヴィクタス) 63685363

サイドテープPLAY 10mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
イエロー
内容量1箱(10個)注文コード63685363品番801060YL
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

POPなカラー展開のサイドテープ。ラケットサイドを保護。

用具種別サイドテープイエロー材質ポリウレタン幅(mm)10長さ(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする