曜日別特売
77-B 禁煙標識 つくし工房 63689211

禁煙標識

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容指定場所以外禁煙
材質カラー鋼板
取付方式穴6
内容量1枚注文コード63689211品番77-B
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
文字内容指定場所以外禁煙取付方式穴6材質カラー鋼板仕様穴×6厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)600×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63689227
2021-07-16
用途: 作業場に掲示
福山青果株式会社卸売・小売業

思っていた通りの商品でした。早速掲示して活躍してもらっています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする