MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207

 

MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207
MPF-01CWA/2S ラタンチェアー タカショー 63691207

ラタンチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(2脚)注文コード63691207品番MPF-01CWA/2S
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コントラクト品質の「庭家具コントラクトシリーズ」です。

用途
より高い性能基準試験をクリアした商業・公共施設でもお使い頂けるファニチャーです。
材質ポリプロピレン幅(mm)470質量(kg)約3.6ホワイト品名Bianca耐荷重(kg)(1人あたり)100 ※実績値であれ保証地ではありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×570×840座面高さ(mm)約440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅47cm×奥行57cm×高さ84cm
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※表示耐荷重は必ず守ってください。
※切り口等に切断時のバリが残っている場合があります。ケガをしないよう注意してください。
※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
※座面の上に立つ、座面以外の所に座らないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
※座った状態で商品を傾けないでください。また引きずったり、荷重がかかった状態で移動しな
いでください。
※スタッキングの際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※長期間ご使用にならない時は室内に収納してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

庭KAGUシリーズ コントラクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする