タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ウッディープラフェンス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
AAS樹脂、ABS樹脂、スチール
注文コード
63692397
品番
MNO-912BRW
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、変色にも強い樹脂製フェンス。住まいに調和する美しいDIYエクステリアです。
用途
ラティスタイプのフェンスで目かくし効果や敷地の境界に。
材質
AAS樹脂、ABS樹脂、スチール
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約40
質量(kg)
約5
色
ブラウンウッド
質量(g)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
約1200×900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×高さ120cm×厚さ4cm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません