MNO-K02 ウッディープラフェンス用柱固定金具 タカショー 63692485 MNO-K02 ウッディープラフェンス用柱固定金具 タカショー 63692485 MNO-K02 ウッディープラフェンス用柱固定金具 タカショー 63692485

ウッディープラフェンス用柱固定金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 63692485 品番 MNO-K02
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ウッディープラフェンスの柱用連結金具です。

材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1組あたり)約30×42×30 質量(kg)(1組あたり)約0.05 用途自在柱仕様でフェンスを柱に取り付ける金具です。 幅(mm)30 質量(g)0.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3cm×奥行4.2cm×高さ3cm
注意
※商品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
※この商品はウッディープラフェンス専用の固定金具です。目的以外の使用はしないでください。特に転落防止用柵や運動具、お子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
組み立て時
※安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのネジ、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ネジ、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
使用時
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。万一、危険を感じた場合はフェンスを外す、補強する等、適切な対策を行なってください。
※柱やフェンスに足を掛けて登らないでください。
※すき間に手や指を入れないでください。
※破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする