Vegtrug レイズドベット ハーブプランター スリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63692546 品番 WK-08FG
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

仕切りがあるので、根の広がりやすいハーブ類の栽培に適しています。

用途ベランダやテラスで気軽に家庭菜園が楽しめます。 付属品専用ライナー×1枚 材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン 幅(mm)780 質量(kg)約5.4 グレイウォッシュ 質量(g)5.4 容量(L)(目安値)ライナー1枚あたり土:約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約780×310×800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅78cm×奥行31cm×高さ80cm
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある
不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、
商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
※無理な荷重をかけないでください。
※平地で組み立ててください。
※安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
※組み立ての際は、ケガを防ぐために、軍手を着用してください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのネジを確実に締めてください。組み立て完了後、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
※土を入れると移動が困難になります。あらかじめ設置場所を決めてから土を入れてください。また移動の際は、土を減らし、容量を軽くしてから行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする