タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの 人工芝
タカショーの ロール式人工芝
透水性人工芝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
63692634
品番
NBA-1850SP
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
パイルが倒れにくい人工芝。
芝葉が立ったスッキリとした見た目で、美しい景観がずっと続きます。
5000回の繰り返し圧縮試験後でもパイルの復元率94%。
静電気が発生しにくくなる静電気制電糸入り。
材質
パイル:ポリエチレン、基布:ポリプロピレン
質量(kg)
約14.5
色
グリーン
タイプ
ショートパイル
長さ(m)
5
寸法(幅W×長さL)(m)
約1.82×5
パイル長(mm)
約20
幅(m)
1.82
特性
防炎
面積(m
2
)
約9.1
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※人工芝のサイズは表記寸法より大きめになっている場合があります。必ず現場のサイズに合わせてカットしてお使いください。
※光の反射による局所的な熱など、設置環境や条件によって芝(パイル)が伸縮する場合があります。
※複数枚人工芝を設置する際、芝の流れの向きを必ず確認してください。芝の流れの向きが異なると、同一商品でも色合いなどが違ってきます。
※土壌への施工の場合、芝の短い商品ではU字釘が上から見えてしまう場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100