タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの 人工芝
タカショーの ロール式人工芝
大頭釘 グリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
63692695
品番
NCA-BHN200
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ヘッドが大きいので(Φ24)、硬い地面でも打ち込みやすい。
材質
本体:スチール、頭:PVC
質量(g)
約100
長さ(m)
2
直径×長さ(mm)
約Φ9×200