イタリア製 NALDI ピアニ テーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63692738 品番NAR-T15W
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの折りたたみが可能で、天板裏面には持ち運びに便利なハンドルが付いています。
テーブル天板は強度のあるHPL(メラミン樹脂)にリニューアルしました。

材質天板:HPL、脚:アルミニウム 幅(mm)690 質量(kg)約14.5 ホワイト 質量(g)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×700×740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W690×D690×H740mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする