曜日別特売
61F-GP-N2 220VAC フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) omron(オムロン) 63693228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード63693228品番61F-GP-N2 220VAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉
DINレール取りつけで作業性を向上
ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能

定格電圧(V)AC220アズワン品番64-9676-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする