omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
無線押ボタンスイッチ親機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63693973
品番
A2W-RAP-WC1 JP
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用
タイプ
親機
種類
無線押ボタンスイッチ
出力形態
ソース
分類
親機
周波数(MHz)
929.2
アズワン品番
64-9677-22
使用可能国
日本