omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
無線押ボタンスイッチ子機
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63694016
品番
A2W-TA-WC1 JP1RB
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
人と機械を”無線”でつなぐ、スイッチ発の現場革新
信頼性と使いやすさを追求した無線スイッチ
手袋でもしっかりと分かるクリック感
色
(フランジ)黒
タイプ
子機
種類
無線押ボタンスイッチ
照光方式
非照光
ボタン形状
きのこ
ボタン色
赤
分類
子機
周波数(MHz)
929.2
アズワン品番
64-9677-26
使用可能国
日本
操作部
きのこ 中形(Φ40mm) 赤