omron(オムロン)
プログラマブルコントローラCPUユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
入出力点数
5120点、増設ラック数:7
1280点、増設ラック数:3
5120点、増設ラック数:7
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63694235
品番
CS1D-CPU67HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
シングル増設装置
CS1シリーズと同様に、ベースに増設ケーブルを接続するだけで、増設が可能なシステムです。
仕様
CPU二重化可能
機能
割込不可
消費電流(A)
5V系:0.82、26V系:-
データメモリ容量
448Kワード(DM:32Kワード、EM:32Kワード×13バンク)
入出力点数
5120点、増設ラック数:7
アズワン品番
64-9677-38
プログラミング言語
ラダー、FB、ST、SFC
プログラムメモリ容量
250Kステップ