omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
スパッタ対策タイプ近接センサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
検出距離(mm)
3
検出距離
3mm ±10%
コード長さ(m)
2
注文コード
63694628
品番
E2EQ-X3C18 2M
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
サイズ
M8
検出距離(mm)
3
接続方式
コード引き出し
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
38
動作モード
NO
出力形式
NPN出力
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離
3mm ±10%
設定距離(mm)
0〜2.4
アズワン品番
64-9677-60
検出ヘッドサイズ
M8
電源の種類
直流3線式