スパッタ対策タイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検出距離(mm)4 検出距離4mm ±10% コード長さ(m)2 注文コード63694646 品番E2EQ-X4B1D12 2M
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は検出距離・コード長さなど26種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え

サイズM12 検出距離(mm)4 接続方式コード引き出し コード長さ(m)2 本体寸法(mm)47 動作モードNO 出力形式PNP出力 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離4mm ±10% 設定距離(mm)0〜3.2 アズワン品番64-9677-62 検出ヘッドサイズM12 電源の種類直流3線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする