omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
スパッタ対策タイプ近接センサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
検出距離(mm)
6
検出距離
6mm ±10%
コード長さ(m)
2
注文コード
63694698
品番
E2EQ-X6B1D12 2M
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
サイズ
M12
検出距離(mm)
6
接続方式
コード引き出し
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
47
動作モード
NO
出力形式
PNP出力
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離
6mm ±10%
設定距離(mm)
0〜4.8
アズワン品番
64-9677-67
検出ヘッドサイズ
M12
電源の種類
直流3線式