E2E-X10C1L30 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63694883

E2E-X10C1L30 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63694883
E2E-X10C1L30 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63694883

スタンダードタイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)10コード標準PVCコードサイズM30注文コード63694883品番E2E-X10C1L30 2M
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用

サイズM30タイプ円柱型(ネジつき)ボディサイズロングボディコード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)10コード標準PVCコード設定距離(mm)0~8動作モードノーマルオープン(NO)極性-シールドシールドタイプアズワン品番64-9677-86出力形式NPNオープンコレクタ出力電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする