※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロスレッド266 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63696388
品番
254RG-16CC01-160
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途
溝入れ加工用。
被削材
PMKS
勝手
右
切削幅(mm)
1.6
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.96875
刃幅公差(mm)
0.05〜0.13
材種
1135
切刃数
3