※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63696424
品番
N151.3-600-60-4G
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
突切り・溝加工用。
低送り加工用。
仕上げ
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
7.916
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
材種
1125
切刃数
1