※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63696449
品番
CSGX090708E
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイアロン系セラミック材種です。
良好なじん性と耐摩耗性を両立します。
難削材も対応し長い工具寿命です。
用途
耐熱合金(HRSA)旋削加工用。
安定した加工〜平均的な加工に。
広い溝やコーナーの加工などに。
中切削
被削材
S
勝手
なし
切削幅(mm)
9.525
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
刃幅公差(mm)
-0.025〜0.025
材種
6160
切刃数
1