スマート近接センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)- ヘッド形状- 材質コード:塩化ビニル(PVC) 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 材質(検出面)- 材質(ナット)- 材質(座金)- 注文コード63697629 品番E2NC-EA51 2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は検出距離・ヘッド形状・材質など19種類から選べます 他の種類を見る

使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性
ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」
EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃

制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
負荷電流:1〜3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下
負荷電流10〜100mA:2V以下
オフ状態電流:0.1mA以下
使用周囲温度(℃)
動作時:1〜2台連結時:-25〜55、3〜10台連結時:-25〜50、11〜16台連結時:-25〜45、17〜30台連結時:-25〜40
保存時:-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
消費電力(mW)
電源電圧24V時
通常モード:1080以下(消費電流45mA以下)、エコ機能ON:840以下(消費電流35mA以下)、エコ機能LO:960以下(消費電流40mA以下)
表示灯
7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
周囲温度(℃)
動作時:1〜2台連結時:-25〜55、3〜10台連結時:-25〜50、11〜16台連結時:-25〜45、17〜30台連結時:-25〜40
保存時:-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品取扱説明書 仕様相互干渉防止台数:5台まで 間欠発振方式(応答時間=(接続台数+1)×15ms)注. 検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。 材質コード:塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)- 質量(g)約115/約75(梱包状態/本体のみ) タイプアンプユニット 保護構造- 接続方式コード引き出し(2m) 標準検出物体(mm)- 検出距離(mm)- 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 分類高機能タイプ 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む ヘッド形状- 応答時間[最速モード(SHS)]動作・復帰:各150μs、[高速モード(HS)]動作・復帰:各300μs(初期値)、[標準モード(Stnd)]動作・復帰:各1ms、[ギガパワーモード(GIGA)]動作・復帰:各4ms 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) ケーブル- 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 検出物体- 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回 繰返し精度(μm)- 材質(検出面)- 感度調整スマートチューニング【ファインポジショニング(初期値)、2点チューニング、位置決めチューニング、パーセントチューニング(-99%〜99%)、フルオートチューニング】またはマニュアル調整 動作モードNO/NC 切替式 汚染度(使用環境)汚染度3 温度特性- シールド- 材質(ナット)- 材質(座金)- 応差- アズワン品番64-9680-47 入出力2出力+1入力 出力形式PNP出力 接続台数30台 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする