曜日別特売
E2NC-EDR6-F スマート近接センサ omron(オムロン) 63697717

スマート近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ヘッド形状円柱材質センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PES注文コード63697717品番E2NC-EDR6-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性
ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」
EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃

付属品取扱説明書、取りつけ金具仕様-材質センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PES寸法(mm)Φ3×18質量(g)約120(梱包状態)タイプ円柱型 センサヘッド保護構造IEC規格 IP67(センサヘッド部)接続方式コネクタ接続(標準・保護スパイラルチューブつきタイプ 標準コード長3.6m)標準検出物体(mm)5×5、材質:鉄(t=3、S50C)検出距離(mm)0.6材質(ケース)-分類-電源電圧(V)-制御出力-ヘッド形状円柱応答時間-高度(m)-絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~60(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-10~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)-周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)ケーブルフリーカット保護回路-検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回繰返し精度(μm)1消費電力(mW)-材質(検出面)耐熱ABS感度調整-動作モード-汚染度(使用環境)-表示灯-温度特性センサヘッド部:0.3%/℃、センサヘッド部以外:0.08%/℃周囲温度(℃)動作時:-10~60(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-10~60(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールドタイプ材質(ナット)-材質(座金)-応差可変アズワン品番64-9680-56入出力-出力形式-接続台数-耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする