omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:330、HS:100、ST:150、SHS:44E3NX-FA/GIGA:490、HS:150、ST:220、SHS:44
注文コード
63697796
品番
E32-C31M 1M
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:330、HS:100、ST:150、SHS:44
E3NX-FA/GIGA:490、HS:150、ST:220、SHS:44
仕様
フリーカット可能
サイズ
M3
曲半径R
R10
最小検出物体
Φ5μm/Φ2μm
光軸径(Φmm)
-
種類
ファイバユニット
形状
同軸
質量(g)
40(梱包状態)
タイプ
標準取りつけ
保護構造
IEC規格 IP67
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
1
検出方式
反射型
使用温度(℃)
-40〜70
最小曲げ半径(mm)
R10
方向
(検出)ライトアングル
標準検出物体(mm)
-
ヘッド形状
ネジ
材質(ヘッド)
ステンレス(SUS303)
引張強度(N)
9.8
特性
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.78
開口角(°)
60
被覆材
ポリエチレン
使用周囲湿度(%RH)
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。