仕様検出ヘッド:M6×0.75
サイズM6
曲半径R-
検出距離(mm)-
最小検出物体Φ0.005mm
光軸径(Φmm)-
種類ファイバユニット
形状反射形
質量(g)-
タイプ特殊ビームタイプ
保護構造-
シリーズE32
ケーブル長(m)2
検出方式反射形
使用温度(℃)-
最小曲げ半径(mm)R4
方向(検出)トップビュー
標準検出物体(mm)-
ヘッド形状ネジ
材質(ヘッド)-
引張強度(N)-
ファイバ長(m)2
アズワン品番64-9680-64
特性-
材質(コア)-
締め付け強度(N・m)-
開口角(°)-
被覆材-
使用周囲湿度(%RH)-