ファイバユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)【E3X-HD】GIGA: 70、HS: 20、ST: 30、SHS: 8、【E3NX-FA】GIGA: 100、HS: 30、ST: 45、SHS: 8 注文コード63697839 品番E32-D33 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は検出方式・ヘッド形状・検出距離など19種類から選べます 他の種類を見る

標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー

仕様検出方向:トップビュー サイズΦ3+Φ0.8 曲半径RR25 検出距離(mm)【E3X-HD】GIGA: 70、HS: 20、ST: 30、SHS: 8、【E3NX-FA】GIGA: 100、HS: 30、ST: 45、SHS: 8 最小検出物体Φ5μm/Φ2μm
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63697839 E32-D33 2M 02088344 E32-D33 2M ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン) ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン) 1本 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする