omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
ヘッド形状
ネジ
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:2200、HS:730、ST:1100、SHS:270E3NX-FA/GIGA:3300、HS:1100、ST:1600、SHS:270
注文コード
63697866
品番
E32-T11NFS 2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:2200、HS:730、ST:1100、SHS:270
E3NX-FA/GIGA:3300、HS:1100、ST:1600、SHS:270
仕様
フリーカット可能
サイズ
-
曲半径R
折れにくい R1
最小検出物体
Φ0.1/Φ0.03mm
光軸径(Φmm)
2
種類
ファイバユニット
形状
-
質量(g)
70(梱包状態)
タイプ
耐油
保護構造
IP68G
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
2
検出方式
透過型
使用温度(℃)
-25〜70
最小曲げ半径(mm)
折れにくいR1
方向
(検出)ライトアングル
標準検出物体(mm)
-
ヘッド形状
ネジ
材質(ヘッド)
SUS303
引張強度(N)
29.4
アズワン品番
64-9680-65
特性
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.78
開口角(°)
-
被覆材
フッ素樹脂
使用周囲湿度(%RH)
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。