omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63697884
品番
E32-T12L 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,750
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー
仕様
検出ヘッド:Φ3
種類
長距離/ハイパワー
形状
透過形
タイプ
特殊ビームタイプ
最小曲げ半径(mm)
R25
ファイバ長(m)
2
最小検出物体(mm)
Φ1.4(Φ0.01)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63697884
E32-T12L 2M
02088414
E32-T12L 2M
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
omron(オムロン)
1本
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました