ファイバユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過形 ヘッド形状- 検出距離(mm)- 注文コード63697918 品番E32-T15Z 2M
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は検出方式・ヘッド形状・検出距離など19種類から選べます 他の種類を見る

標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー

仕様検出ヘッド:15×8×3 サイズ- 曲半径R- 検出距離(mm)- 最小検出物体Φ1(Φ0.005)mm 光軸径(Φmm)- 種類ファイバユニット 形状透過形 質量(g)- タイプ標準タイプ/フラットタイプ 保護構造- シリーズE32 ケーブル長(m)2 検出方式透過形 使用温度(℃)- 最小曲げ半径(mm)R25 方向(検出)フラットビュー 標準検出物体(mm)- ヘッド形状- 材質(ヘッド)- 引張強度(N)- ファイバ長(m)2 特性- 材質(コア)- 締め付け強度(N・m)- 開口角(°)- 被覆材- 使用周囲湿度(%RH)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする