ファイバユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過形 ヘッド形状ネジ 検出距離(mm)65(形E3S-X3CE4使用時) 注文コード63697927 品番E32-T21L 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品は検出方式・ヘッド形状・検出距離など19種類から選べます 他の種類を見る

標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー

仕様フリーカット可能 サイズM3×0.5 曲半径R- 検出距離(mm)65(形E3S-X3CE4使用時) 最小検出物体銅素線Φ0.2(形E3S-X3CE4使用時) 光軸径(Φmm)- 種類ファイバユニット 形状透過形 質量(g)- タイプ特殊ビームタイプ 保護構造- シリーズE32 ケーブル長(m)2 検出方式透過形 使用温度(℃)-40〜70 最小曲げ半径(mm)25 方向- 標準検出物体(mm)不透明体Φ0.9以上(形E3S-X3CE4使用時) ヘッド形状ネジ 材質(ヘッド)- 引張強度(N)- ファイバ長(m)2 特性長距離 材質(コア)- 締め付け強度(N・m)- 開口角(°)- 被覆材黒色ポリエチレン 使用周囲湿度(%RH)35〜85
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63697927 E32-T21L 2M 02088432 E32-T21L 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 1本 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする