omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
距離設定形光電センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
Time of Flight
検出距離(mm)
白紙:50〜1000 黒紙:50〜500
コード長さ(m)
2
注文コード
63698094
品番
E3AS-F1000IMN 2M
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・コード長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
種別
金属筐体タイプ
出力
NPN出力
コード長さ(m)
2
検出方式
Time of Flight
接続方式
コード引き出しタイプ
検出距離(mm)
白紙:50〜1000 黒紙:50〜500
電源電圧(V)
DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)Class2
アズワン品番
64-9680-78
伝送速度
-
出力形式
NPN出力
発光波長(nm)
940
光源(発光波長)
赤外レーザー