omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
距離設定形光電センサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
Time of Flight
検出距離(mm)
白紙:50〜1000 黒紙:50〜500
コード長さ(m)
0.3
注文コード
63698128
品番
E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・コード長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
種別
金属筐体タイプ
出力
PNP出力
コード長さ(m)
0.3
検出方式
Time of Flight
接続方式
M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
検出距離(mm)
白紙:50〜1000 黒紙:50〜500
電源電圧(V)
DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)Class2
アズワン品番
64-9680-81
伝送速度
COM3(230.4kbps)
出力形式
PNP出力
発光波長(nm)
940
光源(発光波長)
赤外レーザー