距離設定形光電センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式三角測距 検出距離(mm)白紙:10〜200 黒紙:10〜200 コード長さ(m)2 注文コード63698277 品番E3AS-L200MT 2M
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど24種類から選べます 他の種類を見る

難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減

種別- 出力PNP出力 コード長さ(m)2 検出方式三角測距 接続方式コード引き出しタイプ 検出距離(mm)白紙:10〜200 黒紙:10〜200 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)Class2 アズワン品番64-9680-96 伝送速度COM3(230.4kbps) 出力形式PNP出力 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする