スマートファイバアンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 種類- タイプアナログ出力タイプ 注文コード63698374 品番E3NX-FA11AN 2M
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコード長さ・種類・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大

接続方式コード引き出しタイプ(コード長 2m) アズワン品番64-9681-05 入出力2出力 材質コード:塩化ビニル(PVC) タイプアナログ出力タイプ 種類- 電源(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 保護構造- 出力NPN 耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min コード長さ(m)2 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 分類アナログ出力タイプ 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式 出力形式NPN出力 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 振動(耐久)Hz-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする