スマートファイバアンプ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 お客様組立品 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)- 種類- タイプセンサ通信ユニットタイプ 注文コード63698383 品番E3NX-FAH0
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコード長さ・種類・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大

備考都度納期確認 接続方式センサ通信ユニット用コネクタ アズワン品番64-9681-06 入出力- 材質コード:塩化ビニル(PVC) タイプセンサ通信ユニットタイプ 種類- 電源(V)センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 保護構造- 耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min コード長さ(m)- 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 分類センサ通信ユニットタイプ 電源電圧(V)センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式 出力形式NPN出力 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回 振動(耐久)Hz-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする