接続方式コード引き出しタイプ(コード長 2m)
アズワン品番64-9681-07
入出力1出力
材質コード:塩化ビニル(PVC)
タイプ赤外タイプ
種類-
電源(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
保護構造-
出力NPN
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min
コード長さ(m)2
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
分類赤外タイプ
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
出力形式NPN出力
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
振動(耐久)Hz-