接続方式省配線コネクタタイプ
アズワン品番64-9681-12
入出力2出力
材質ケーブル被覆:(PVC)
タイプ2チャンネルタイプ
種類標準タイプ
電源(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
保護構造IEC IP50
出力PNP
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min
コード長さ(m)-
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
分類-
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
出力形式PNP
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
振動(耐久)Hz10〜55(複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h)