アンプ内蔵光電センサ(中型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 検出距離白画用紙200×200mm: 700mm 注文コード63698469 品番E3S-AD72 2M
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は検出方式・検出距離など7種類から選べます 他の種類を見る
形状タテ形 検出方式拡散反射形 検出距離白画用紙200×200mm: 700mm 接続方式コード引き出しタイプ 機能タイマ、自己診断 光源赤外発光ダイオード (850 nm) 出力形式NPN出力
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする