omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサ(中型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離
反射板E39-R1使用: 0.1〜2m
注文コード
63698487
品番
E3S-AR21 2M
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ヨコ形
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離
反射板E39-R1使用: 0.1〜2m
接続方式
コード引き出しタイプ
機能
タイマ、ターボ、自己診断、外部診断
光源
赤色発光ダイオード (660 nm)
出力形式
NPN出力
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。