アンプ内蔵光電センサ(中型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式回帰反射形(MSR機能付き) 検出距離反射板E39-R1使用: 0.1〜2m 注文コード63698496 品番E3S-AR61 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は検出方式・検出距離など7種類から選べます 他の種類を見る
形状タテ形 検出方式回帰反射形(MSR機能付き) 検出距離反射板E39-R1使用: 0.1〜2m 接続方式コード引き出しタイプ 機能- 光源赤色発光ダイオード (660 nm) 出力形式NPN出力
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63698496 E3S-AR61 2M 02087976 E3S-AR61 2M アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン) アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする