アンプ内蔵光電センサ(中型)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 お客様組立品 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過形 検出距離(mm)7000 注文コード63698514 品番E3S-AT36-D
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は検出方式・検出距離など7種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 形状ヨコ形 検出方式透過形 仕様●材質(レンズ部):変性ポリアリレート●材質(取りつけ金具):ステンレス(SUS304) 種類光電センサ 出力PNP出力 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min コード長さ(m)- 検出距離(mm)7000 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%も含む) 光源赤色発光ダイオード(660nm) 消費電流(A)0.03以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式 応答時間(ms)0.5
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする