omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵形光電センサ(小型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
検出距離
白画用紙100×100mm: 100mm
検出距離(mm)
5〜100(広視野)(赤外光)
注文コード
63698557
品番
E3Z-D61K-M3J 0.3M
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離
冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証
光軸と機械軸の一致性向上
配線間違いが起こっても、センサを保護
検出方式
拡散反射形
検出距離
白画用紙100×100mm: 100mm
接続方式
M8コネクタ中継タイプ
検出距離(mm)
5〜100(広視野)(赤外光)
光源
赤外発光ダイオード (860 nm)
出力形式
NPN出力
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。