omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵形光電センサ(小型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過形
検出距離(mm)
15000
注文コード
63698609
品番
E3ZM-CT86
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離
冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証
光軸と機械軸の一致性向上
配線間違いが起こっても、センサを保護
仕様
●アンプ 種類:内蔵型
種類
光電センサ
出力
PNP出力
コード長さ(m)
-
検出方式
透過形
接続方式
-
検出距離(mm)
15000
電源電圧(V)
DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)
光源
-
検出物体
-
動作モード
-
応答時間(ms)
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。