包装機用温度センサ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 お客様組立品 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 保護管径D(Φmm)1 コード長さ(m)1 仕様耐熱タイプ(7芯構成)●リード線の種類:耐熱用●保護管構造:シース形●素子の種類:K 注文コード63698688 品番E52-CA6AF D=1 S1 1M
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は保護管径D・コード長さ・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0〜260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加

備考都度納期確認 種類熱電対 使用温度範囲(℃)0〜650 端子形状リード線直出し形/フェルール端子 コード長さ(m)1 仕様耐熱タイプ(7芯構成)●リード線の種類:耐熱用●保護管構造:シース形●素子の種類:K 主な用途包装機用温度センサ 素線径(mm)- 測温接点接地形 保護管径D(Φmm)1 アズワン品番64-9681-19 階級(級)クラス2(0.75級) 保護管長L(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする