温度調節器(デジタル調節計)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 電源電圧(V)- 注文コード63698846 品番E5CC-QX2ADM-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は入力種類・電源電圧など11種類から選べます 他の種類を見る

制御盤に新たな価値を
制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ
設計から組立、運用までを効率
制御盤/装置のユーザビリティを革新

仕様- 形状- 使用温度範囲(℃)- 規格- 入力種類- 保護構造- 消費電力(W)- 適合規格- 制御方式- 端子形状- 出力点数- 文字高(mm)- 設定方式- 電源電圧(V)- 保存温度(℃)- 制御出力- その他の機能- 通信方式- 入力インピーダンス(Ω)- 指示方式- メモリー- 高度(m)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 消費電力(VA)- 指示精度- 電圧の影響- EMC規格- 温度の影響- 標高(m)- 許容電圧変動- 補助出力- 制御周期- 比例帯(P)- 積分時間(I)- 微分時間(D)- 信号源抵抗の影響- 保管温度(℃)- アズワン品番64-9681-27 入力形式- 警報設定- 通信ポート- イベント入力- 設定ツール- 耐電圧(V/min)- アナログ入力- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 温度入力タイプ- 制御出力詳細- 調節感度- サンプリング周期(ms)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 制御出力1- 制御出力2- 補助出力点数(点)- イベント入力点数(点)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする