インクリメンタル形 外径Φ40

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63699817 品番 E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

インクリメンタル形
外径:Φ40
分解能(最大):2,000P/R

出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
付属品カプリング、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約100(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 出力NPNオープンコレクタ出力 コード長さ(m)0.5 接続方式コード引き出しタイプ(コード長:0.5m) 材質(ケース)ABS 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 分解能360P/R 電源電圧(V)DC5-5%〜24+15% リップル(p-p)5%以下 消費電流(mA)0.6W以下(80以下)・電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)3×10-7以下 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ、コード長2m) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)30 出力軸許容スラスト荷重(N)20 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差 90°±45°(1/4±1/8T) 材質(シャフト)SUS420J2 出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする