画像準備中

インクリメンタル形 外径Φ40

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 分解能400P/R 注文コード63699826 品番E6B2-CWZ6C 400P/R 0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は分解能など4種類から選べます 他の種類を見る

インクリメンタル形
外径:Φ40
分解能(最大):2,000P/R

接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 分解能400P/R 電源電圧(V)DC5〜24 制御出力NPNオープンコレクタ 出力相A、B、Z相 出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63699826 E6B2-CWZ6C 400P/R 0.5M 08586767 E6B2-CWZ6C 400P/R 0.5M ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする